Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.04 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.1 MPa
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide1.0 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981