Motion
VQ1131-5-C6

SMC
VQ1131-5-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02012452
No. Fabricante VQ1131-5-C6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1131-5-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02012452
No. Fabricante VQ1131-5-C6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    Empujar para conectar de 6 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.21 (P a A/B) Cv, 0.25 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤15 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Conductancia sónica (C)
    0.91 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS, JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1131-5-C6 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle