Motion
VQ1131Y-5-C4

SMC
VQ1131Y-5-C4

VÁLVULA, SGL, ABATIBLE, ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012470
No. Fabricante VQ1131Y-5-C4
Price$59.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1131Y-5-C4

VÁLVULA, SGL, ABATIBLE, ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012470
No. Fabricante VQ1131Y-5-C4
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
Price$59.92/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1131Y-5-C4 VÁLVULA, SOL