Motion
VQ1170-5L-N7

SMC
VQ1170-5L-N7

VÁLVULA, SGL SOL, CASETE (CC)
Artículo MI #02012537
No. Fabricante VQ1170-5L-N7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1170-5L-N7

VÁLVULA, SGL SOL, CASETE (CC)
Artículo MI #02012537
No. Fabricante VQ1170-5L-N7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 (P a A/B) Cv, 0.14 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤12 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    42 mA
  • Conductancia sónica (C)
    0.56 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.6 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1170-5L-N7 VÁLVULA, SGL SOL, CASSETT