Especificaciones
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Number Of Ports5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideClavija M sin cable conductor
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VQ1170-5MO-N1 VÁLVULA, SGL SOL, CAJA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad