Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.17 (P a A/B) Cv, 0.19 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta≤15 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Conductancia sónica (C)0.71 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.8 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS, JIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete