Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.16 (P a A/B) Cv, 0.18 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta13 ms
- Material del selloMetal
- SerieVQ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide0.5 W
- Corriente de suministro del solenoide42 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.72 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete