Motion
VQ1200Y-5B-X35

SMC
VQ1200Y-5B-X35

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #02012615
No. Fabricante VQ1200Y-5B-X35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1200Y-5B-X35

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #02012615
No. Fabricante VQ1200Y-5B-X35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1200Y-5B-X35 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle