Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVQ
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA VQ1201R-3 , DOBLE SOLUCIÃ3N, CONECTABLE (A
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad