Motion
VQ1230-6B-N3

SMC
VQ1230-6B-N3

VÁLVULA, DOBLE, ABATIBLE, ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012668
No. Fabricante VQ1230-6B-N3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1230-6B-N3

VÁLVULA, DOBLE, ABATIBLE, ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012668
No. Fabricante VQ1230-6B-N3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1230-6B-N3 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle