Motion
VQ1240-5LOB-N7

SMC
VQ1240-5LOB-N7

VÁLVULA, DOBLE, VOLT N/ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012684
No. Fabricante VQ1240-5LOB-N7
Price$87.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1240-5LOB-N7

VÁLVULA, DOBLE, VOLT N/ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012684
No. Fabricante VQ1240-5LOB-N7
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
Price$87.60/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1240-5LOB-N7 VÁLVULA, SOL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo