Motion
VQ1271-5MB-C3

SMC
VQ1271-5MB-C3

VÁLVULA, DBL SOL, CASETE (CC)
Artículo MI #02012720
No. Fabricante VQ1271-5MB-C3
Precio85.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ1271-5MB-C3

VÁLVULA, DBL SOL, CASETE (CC)
Artículo MI #02012720
No. Fabricante VQ1271-5MB-C3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1271-5MB-C3 VÁLVULA, DOBLE SOL, CAJA

También puede gustarle