Motion
NVFS2100-5FZ-X13

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2100-5FZ-X13

VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC NEMA4
Artículo MI #02013006
No. Fabricante NVFS2100-5FZ-X13
Precio93.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS2100-5FZ-X13

VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC NEMA4
Artículo MI #02013006
No. Fabricante NVFS2100-5FZ-X13
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
Precio93.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de conducto enchufable
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS2100-5FZ-X13 VÁLVULA SOL/PILOTO 24V

También puede gustarle