Motion
VV5QZ25-02C6C

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ25-02C6C

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02013132
No. Fabricante VV5QZ25-02C6C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ25-02C6C

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02013132
No. Fabricante VV5QZ25-02C6C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.5 mm
  • Longitud total
    143.5 mm
  • Ancho general
    26 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    Aire, gas inerte
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS2120-5DZB-02T VÁLVULA SOL/PILOTO

You May Also Like