Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 mm
- Longitud total124.5 mm
- Ancho general26 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Compensación de fluidoAire, gas inerte
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003