Especificaciones
Dimensiones
- Altura total114 mm
- Longitud total195 mm
- Ancho general43 mm
- Tamaños de puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.83 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta20 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.1 a 50 Hz W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Gran capacidad de flujo
- Bajo consumo de energía
- Larga vida útil
- Mantenimiento sencillo
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (1MPa)
- Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa ( 15 psi) de dos posiciones; 0.15MPa ( 22 psi) de tres posiciones
- Rango de temperatura ambiente y del fluido: 14°F–140°F (-10°C–60°C)
- No se requiere lubricación
- Anulación manual del piloto del operador: tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
- Construcción de protección: a prueba de polvo