Motion
NVFS2310-5DB
VÁLVULA DOBLE BASE NO ENCHUFABLE *LQA
Artículo MI #02013310
No. Fabricante NVFS2310-5DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DOBLE BASE NO ENCHUFABLE *LQA
Artículo MI #02013310
No. Fabricante NVFS2310-5DB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS2310-5DB VÁLVULA DBL NO ENCHUFABLE BA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno