Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50 mm
- Longitud total204 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaños de puerto3/8 NPTF
- Tamaño del puerto de la subplaca3/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.4 (P a A/B) Cv, 1.7 (A/B a R1/R2) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta40 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Conductancia sónica (C)5.7 (P a A/B) dm3/(s.bar), 6.8 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete