Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 10 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de tuberíaColector
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
- Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
- Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C