Motion
NVFS3420-5G-03T

SMC
NVFS3420-5G-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5 , posición 3 (centro de escape)
Artículo MI #02013901
No. Fabricante NVFS3420-5G-03T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVFS3420-5G-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5 , posición 3 (centro de escape)
Artículo MI #02013901
No. Fabricante NVFS3420-5G-03T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS3420-5G-03T VÁLVULA SOL/PILOTO 24V

También puede gustarle