Motion
VQZ2151Y-5YOSW

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151Y-5YOSW

VÁLVULA, MONTAJE BASE, *LQA
Artículo MI #02014614
No. Fabricante VQZ2151Y-5YOSW
Precio59.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151Y-5YOSW

VÁLVULA, MONTAJE BASE, *LQA
Artículo MI #02014614
No. Fabricante VQZ2151Y-5YOSW
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
Precio59.71 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2151Y-5YOSW VÁLVULA, BASE MT, DIN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good