Motion
VQZ232-5LO-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232-5LO-N7T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 3 , posición 3 (centro cerrado)
Artículo MI #02014707
No. Fabricante VQZ232-5LO-N7T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232-5LO-N7T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 3 , posición 3 (centro cerrado)
Artículo MI #02014707
No. Fabricante VQZ232-5LO-N7T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ232-5LO-N7T VÁLVULA, CUERPO PORTADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"