Motion
VV5Q13-06FS0-NS-00T24VDC

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q13-06FS0-NS-00T24VDC

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #02014724
No. Fabricante VV5Q13-06FS0-NS-00T24VDC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q13-06FS0-NS-00T24VDC

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #02014724
No. Fabricante VV5Q13-06FS0-NS-00T24VDC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    163.5 mm
  • Longitud total
    205.5 mm
  • Ancho general
    72 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    Aire, gas inerte
  • Puerto(s) del colector
    3/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS5310-5DZ VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC
  • Gran capacidad de flujo
  • Bajo consumo de energía
  • Larga vida útil
  • Mantenimiento sencillo
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión máxima de funcionamiento: 150 psi (1MPa)
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa ( 15 psi) de dos posiciones; 0.15MPa ( 22 psi) de tres posiciones
  • Rango de temperatura ambiente y del fluido: 14°F–140°F (-10°C–60°C)
  • No se requiere lubricación
  • Anulación manual del piloto del operador: tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Construcción de protección: a prueba de polvo

Los clientes también compraron