Motion
NVFSA2101-1-X24US

SMC CORP OF AMERICA
NVFSA2101-1-X24US

VÁLVULA CON EMBALAJE SPL
Artículo MI #02014818
No. Fabricante NVFSA2101-1-X24US
Precio51.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFSA2101-1-X24US

VÁLVULA CON EMBALAJE SPL
Artículo MI #02014818
No. Fabricante NVFSA2101-1-X24US
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
Precio51.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFSA2101-1-X24US VÁLVULA CON EMBALAJE SPL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"