Motion
NVFSA2201-1-X24US

SMC CORP OF AMERICA
NVFSA2201-1-X24US

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5
Artículo MI #02014823
No. Fabricante NVFSA2201-1-X24US
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFSA2201-1-X24US

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, puerto 5
Artículo MI #02014823
No. Fabricante NVFSA2201-1-X24US
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFSA2201-1-X24US VÁLVULA CON EMBALAJE SPL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"