Motion
VR1210-01

SMC
VR1210-01

VÁLVULA DE TRANSPORTE SIN ACCESORIO
Artículo MI #02015667
No. Fabricante VR1210-01
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR1210-01

VÁLVULA DE TRANSPORTE SIN ACCESORIO
Artículo MI #02015667
No. Fabricante VR1210-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    29 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Ancho general
    17.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
VR1210-01 VÁLVULA DE TRANSPORTE
  • Válvula de retención del puerto 3
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C
  • Área efectiva (Cv): 0.38 a 0.81

También puede gustarle