Especificaciones
Dimensiones
- Altura total38 mm
- Longitud total50 mm
- Ancho general21.2 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv15 mm2
- Página de producto del fabricante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
Descripción general
- Válvula de retención del puerto 3
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C
- Área efectiva (Cv): 0.38 a 0.81