Motion
VR2110-01

SMC
VR2110-01

VÁLVULA DE RETRASO DE TIEMPO
Artículo MI #02015681
No. Fabricante VR2110-01
Precio115.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR2110-01

VÁLVULA DE RETRASO DE TIEMPO
Artículo MI #02015681
No. Fabricante VR2110-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    72.3 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.5 mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
VR2110-01 TIEMPO DE RETARDO DE LA VÁLVULA PT
  • Presión de suministro: 0 a 1.0 MPa
  • Presión de la señal: 0.25 a 0.8MPa
  • Tiempo de retardo: 0.5 a 60s
  • Temperatura de funcionamiento y de fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.14

También puede gustarle