Motion
VR3100-01G

SMC
VR3100-01G

INDICADOR, NEUMÁTICO, VERDE
Artículo MI #02015683
No. Fabricante VR3100-01G
Precio35.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR3100-01G

INDICADOR, NEUMÁTICO, VERDE
Artículo MI #02015683
No. Fabricante VR3100-01G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    65.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.8 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
INDICADOR VR3100-01G PNL-T VERDE
  • Indica la presencia de presión neumática
  • Tamaño del puerto: Rc(PT) 1/8
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 0.8MPa
  • Color de la indicación: rojo, verde, naranja