Motion
VR3110-01G

SMC
VR3110-01G

INDICADOR, NEUMÁTICO EN MINIATURA
Artículo MI #02015689
No. Fabricante VR3110-01G
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR3110-01G

INDICADOR, NEUMÁTICO EN MINIATURA
Artículo MI #02015689
No. Fabricante VR3110-01G
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
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    17 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VR3110-01G PNEU.IND.(VSA) VERDE 1/8"
  • Indicador neumático en miniatura
  • Tamaño del puerto: R(PT) 1/8
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Ultracompacto