Motion
VR3200-01

SMC
VR3200-01

RELÉ, NEUMÁTICO-ELÉCTRICO
Artículo MI #02015693
No. Fabricante VR3200-01
Precio32.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VR3200-01

RELÉ, NEUMÁTICO-ELÉCTRICO
Artículo MI #02015693
No. Fabricante VR3200-01
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
Precio32.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    49.2 mm
  • Longitud total
    70.7 mm
  • Ancho general
    19 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    EN 60947-5-1:2004, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
RELÉ VR3200-01 PNEU-ELEC 1/8"PT
  • Convierte la señal neumática en un relé eléctrico
  • Tamaño del puerto: Rc(PT) 1/8
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Construcción: estándar, terminal cerrado

También puede gustarle