Especificaciones
Dimensiones
- Altura total86 mm
- Longitud total89.7 mm
- Ancho general47.6 mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Página de producto del fabricante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Sexo del puertoMujer
- Estándares cumplidosEN 60947-5-1:2004, JIS
Descripción general
- Convierte la señal neumática en un relé eléctrico
- Tamaño del puerto: Rc(PT) 1/8
- Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
- Construcción: estándar, terminal cerrado