Especificaciones
Dimensiones
- Altura total50 mm
- Longitud total131 mm
- Ancho general44.5 mm
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.86 (P a A) Cv, 0.88 (A a E) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta10 ms
- Material del selloMetal
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide5.5 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)3.6 (A a E) dm3/(s.bar), 3.8 (P a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920
- Función de la válvulaCarrete