Motion
VS3135-035T

SMC
VS3135-035T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Solenoide único
Artículo MI #02015766
No. Fabricante VS3135-035T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS3135-035T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Solenoide único
Artículo MI #02015766
No. Fabricante VS3135-035T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    64 mm
  • Longitud total
    136 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.8 (A a E) Cv, 1.8 (P a A) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tiempo de respuesta
    ≤60 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    13.2 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    ≤180 cpm
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 4003

Descripción general

Descripción del fabricante
VS3135-035T VÁLVULA, SOL 24VDC

También puede gustarle