Motion
NVJ3243Y-5LOZ

SMC
NVJ3243Y-5LOZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide de acción directa, 24 V CC, solenoide doble, enchufe en L, montaje en base
Artículo MI #02015770
No. Fabricante NVJ3243Y-5LOZ
Precio74.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVJ3243Y-5LOZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide de acción directa, 24 V CC, solenoide doble, enchufe en L, montaje en base
Artículo MI #02015770
No. Fabricante NVJ3243Y-5LOZ
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
Precio74.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    33.5 mm
  • Longitud total
    98 mm
  • Ancho general
    17.5 mm
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    #10-32

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.1 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 120 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Nailon
  • Serie
    VJ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase A
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    0.45 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVJ3243Y-5LOZ VÁLVULA SOL/PILOTO 24VDC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo