Especificaciones
Dimensiones
- Altura total64 mm
- Longitud total136 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.3 (P a A) Cv, 2.4 (A a E) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta60 ms
- Material del selloMetal
- SerieVS3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Consumo de energía del solenoide5.5 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Conductancia sónica (C)18 (A a E) dm3/(s.bar), 9 (P a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375-1981, JIS C 4003, JIS
- Función de la válvulaCarrete