Especificaciones
Details
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveSubplaca no incluida
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 140 °F
- Tipo de tuberíaColector
- Material del selloMetal
- SerieVS4
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide11 @ 60 Hz (Holding) VA, 17 @ 50 Hz (Holding) VA, 45 @ 60 Hz (Inrush) VA, 51 @ 50 Hz (Inrush) VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
VS4134-001TP VÁLVULA SGL SIN BASE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad