Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
- Tamaños de puerto3/8 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca3/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloMetal
- SerieVS7
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA