Motion
VS7-6-FG-D-3ZB03

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FG-D-3ZB03

VÁLVULA, ISO DBL SOL, TAMAÑO 1
Artículo MI #02016085
No. Fabricante VS7-6-FG-D-3ZB03
Precio138.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-6-FG-D-3ZB03

VÁLVULA, ISO DBL SOL, TAMAÑO 1
Artículo MI #02016085
No. Fabricante VS7-6-FG-D-3ZB03
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
Precio138.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-6-FG-D-3ZB03 VÁLVULA, ISO DBL SOL,