Especificaciones
Details
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoZinc
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Number Of Ports5
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 120 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloNailon
- SerieVJ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase A
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
NVJ3740-5MOZ VÁLVULA, SOL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad