Especificaciones
Dimensiones
- Altura total152 mm
- Longitud total136 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv27 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
- Tiempo de respuesta≤0.025 s
- Material del selloMetal
- SerieVS7
- Ajustar rango de presiónDe +0.1 a +0.83 Mpa
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1975, JIS B 8735
- Función de la válvulaCarrete