Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28.4 mm
- Longitud total32 mm
- Ancho general16.4 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M3x0.5
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.05 Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de pilotosPiloto único
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamiento+20 a +100 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto