Motion
VS7-6-FG-S-9Z(AC110V)

SMC
VS7-6-FG-S-9Z(AC110V)

Electroválvula de interfaz ISO - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02016569
No. Fabricante VS7-6-FG-S-9Z(AC110V)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS7-6-FG-S-9Z(AC110V)

Electroválvula de interfaz ISO - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02016569
No. Fabricante VS7-6-FG-S-9Z(AC110V)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    95.5 mm
  • Longitud total
    128.5 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    27 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤0.025 s
  • Material del sello
    Metal
  • Ajustar rango de presión
    De +0.1 a +0.83 MPa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-6-FG-S-9Z(AC110V) VÁLVULA, ISO 1 (

También puede gustarle