Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Material del selloMetal
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide115 V CA