Motion
NVK3120-5D-01T

SMC
NVK3120-5D-01T

VÁLVULA, RESOL. 4-WAY 24VDC
Artículo MI #02016588
No. Fabricante NVK3120-5D-01T
Precio49.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVK3120-5D-01T

VÁLVULA, RESOL. 4-WAY 24VDC
Artículo MI #02016588
No. Fabricante NVK3120-5D-01T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63.5 mm
  • Longitud total
    84.5 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.1 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK3000
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVK3120-5D-01T VÁLVULA, SOL. 4-WAY 24VDC

You May Also Like