Motion
NVK3120Y-5G-M5-F

SMC
NVK3120Y-5G-M5-F

VÁLVULA SOL
Artículo MI #02016627
No. Fabricante NVK3120Y-5G-M5-F
Precio49.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVK3120Y-5G-M5-F

VÁLVULA SOL
Artículo MI #02016627
No. Fabricante NVK3120Y-5G-M5-F
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
Precio49.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK3000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVK3120Y-5G-M5-F VÁLVULA SOL

También puede gustarle