Motion
NVK3140-3G

SMC
NVK3140-3G

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 110 V CA, 1 solenoide, ojal, en línea, sin subplaca
Artículo MI #02016639
No. Fabricante NVK3140-3G
Precio46.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVK3140-3G

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4 vías, 110 V CA, 1 solenoide, ojal, en línea, sin subplaca
Artículo MI #02016639
No. Fabricante NVK3140-3G
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
Precio46.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Dirección del flujo
    4 Forma
  • Presión máxima de funcionamiento
    101
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tiempo de respuesta
    10
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK3000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NVK3140-3G VÁLVULA, SOL. 4-WAY 110VAC