Motion
NVK3140-3G-01T

SMC
NVK3140-3G-01T

VÁLVULA SOL/PILOTO 110VAC
Artículo MI #02016641
No. Fabricante NVK3140-3G-01T
Precio54.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVK3140-3G-01T

VÁLVULA SOL/PILOTO 110VAC
Artículo MI #02016641
No. Fabricante NVK3140-3G-01T
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
Precio54.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK3000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
NVK3140-3G-01T VÁLVULA SOL/PILOTO 110VA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo