Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta10 ms
- Material del selloGoma
- SerieVK3000
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.3 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra