Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloGoma
- SerieVK3000
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Función de la válvulaAlfombra